Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM194612
Cod. Produttore
194612
Cod. EAN
9010238059207

Informazioni di prodotto

  • Tipo: custodia isolante
  • Montaggio: a parete
  • Colore: RAL7035
  • Coperchio: chiuso senza porta
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: isolamento sicuro
  • Serie: None
Custodia isolante CI43E-150 di colore grigio RAL7035, progettata per il montaggio a parete. Il prodotto presenta un coperchio chiuso senza porta né serratura, garantendo protezione e sicurezza per componenti elettrici. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo in ambienti elettrici. La custodia è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta e un design funzionale senza elementi trasparenti o apribili. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: La custodia isolante CI43E-150-RAL7035 rappresenta un'eccellente soluzione per la protezione degli impianti elettrici. Realizzata in materiale di alta qualità, questa custodia è progettata per il montaggio a parete, garantendo un'installazione semplice e sicura. Il coperchio chiuso offre una protezione affidabile senza porta, rendendola ideale per ambienti in cui è richiesta sicurezza e isolamento. Il suo colore RAL7035 conferisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per qualsiasi contesto.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

375 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

150 mm

tipo di copertura

Coperchio

numero di ingressi per conduttori

76

possibilità di applicazione

profondità interna

150 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

15

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

Altro

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

6 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

4

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Produttore

Custodia isolante CI43E-150 RAL7035 montaggio parete