Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207438
Cod. Produttore
207438
Cod. EAN
4015082074388

Informazioni di prodotto

  • Materiale: plastico isolante
  • Grado protezione: IP65, NEMA 12
  • Montaggio: superficie o struttura
  • Robustezza: alta qualità
  • Serie: Moeller
  • Uso: componenti elettrici
  • Design: funzionale e sicuro
  • Applicazione: ambienti esigenti
Custodia realizzata in materiale plastico isolante, progettata per offrire un elevato grado di protezione IP65 e NEMA 12 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando la protezione dei componenti interni in ambienti industriali. Questa custodia è adatta per installazioni che necessitano di un involucro protettivo senza coperchio trasparente e non è predisposta per arresto d’emergenza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: La custodia CI-K2-T3-5 è realizzata in plastica di alta qualità, progettata per garantire una protezione efficace con un grado di protezione IP65 e NEMA 12. Questa custodia è ideale per applicazioni da montare in superficie o all'interno della struttura, offrendo robustezza e affidabilità. Il design funzionale assicura la sicurezza dei componenti elettrici, rendendola una scelta eccellente per ambienti esigenti. Scopri la combinazione di praticità e protezione che solo Moeller può offrire.

larghezza

100 mm

Tipologia

Struttura

altezza

145 mm

profondità

181 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Produttore

Custodia isolante CI-K2-T3-5 plastica IP65 NEMA12 montaggio superficie struttura