Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX1412743
Cod. Produttore
1412743
Cod. EAN
4055626058955

Informazioni di prodotto

Custodia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodia per giunti B24, con blocc. trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x M40, altezza: 77 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

larghezza

44 mm

altezza

77 mm

profondità

120 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

numero di cavità

1

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Produttore

Custodia giunti B24 alluminio pressofuso impermeabile 1 uscita cavo M40 altezza 77 mm uso standard