› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio

Custodia giunti B10 alluminio pressofuso impermeabile con bloccaggio trasversale uscita cavi M25 standard

Cod. Rexel CX1412579
Cod. Produttore 1412579
Cod. EAN 4055626030548

Informazioni principali

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Impermeabilità: IP standard
  • Uscite cavi: 1 diritto, 1x M25
  • Altezza: 73 mm
  • Connessione cavo: senza vite
  • Bloccaggio: trasversale
  • Serie: B10
  • Tipo: Custodia giunti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per giunti B10, con blocc. trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x M25, altezza: 73 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

73 mm

profondità

73 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

numero di cavità

1

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Custodia giunti B10 alluminio pressofuso impermeabile con bloccaggio trasversale uscita cavi M25 standard