Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX1407622
Cod. Produttore
1407622
Cod. EAN
4046356776844

Informazioni di prodotto

Custodia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodia da incasso B6, con blocc. longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, materiale coperchio: PC, altezza: 30,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, con guarnizione piatta

larghezza

53 mm

altezza

30,5 mm

profondità

80,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK08

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Produttore

Custodia da incasso B6 PA 6.6-FR con coperchio PC e guarnizione piatta per protezione standard