Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281634
Cod. Produttore
281634
Cod. EAN
4015082816346

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: E-PKZ01-G CUST ISOL CON MEMBR PROT
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Applicazione: Incasso
  • Costruzione: Robusta e funzionale
  • Serie: Moeller series
La scatola da incasso KM281634 è realizzata in plastica resistente e garantisce un elevato grado di protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono sicurezza contro polvere e getti d’acqua. Progettata per applicazioni elettriche, è dotata di membrana protettiva che assicura isolamento e protezione affidabile dei componenti interni. Questa custodia è perfetta per l’installazione di dispositivi elettrici in contesti industriali e civili dove è necessario un involucro robusto e sicuro. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM281634 è un innovativo custode isolante con membrana protettiva, progettato per garantire una protezione efficace in ambienti difficili. Realizzato in plastica di alta qualità, offre un grado di protezione IP65, assicurando resistenza alla polvere e all'acqua. Questo prodotto è ideale per applicazioni di incasso, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e durata. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per installazioni elettriche sicure.

larghezza

90 mm

Tipologia

Incasso

altezza

129 mm

profondità

115 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller series

Produttore

Custode isolante con membrana protettiva IP65 incasso elettrico