Prodotti /

Cod. Rexel
CP7202709
Cod. Produttore
7202709
Cod. EAN
4012196460991

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KBK1 Cuscino antincendio
  • Materiale: Fibra di vetro a maglie fitte
  • Riempimento: Speciale, senza fibre minerali
  • Resistenza: Meccanica e agenti atmosferici
  • Uso: Ambiente interno
  • Conservazione: Illimitata in ambienti asciutti
  • Protezione: Tenuta e resistente all’acqua
  • Serie: PYROBAG®

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilato di sospensione a U realizzato in acciaio zincato a caldo per immersione, con dimensioni di 50 x 30 mm e lunghezza di 300 mm. Il supporto a soffitto è saldato per garantire una maggiore stabilità e resistenza. Progettato per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio, è adatto all’installazione di mensole con carichi massimi fino a 5 kN. La struttura presenta uno spessore materiale di 2 mm e una dentatura per mantenimento funzionale, assicurando robustezza e durata nel tempo. La finitura zincata conferisce protezione contro la corrosione, ideale per ambienti industriali e impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cuscini antincendio per cavi in fibra di vetro a maglie fitte, a tenuta e meccanicamente resistenti con riempimento speciale. Senza fibre minerali, resistenti agli agenti atmosferici e insensibili all'acqua. Utilizzo in ambiente interno. Possibilità di conservazione illimitata in ambienti asciutti e protetti dal gelo.

Tipologia

Paratia morbida

forma

Quadrato

contenuto secchio/sacco

0,18 kg

spessore della piastra/lunghezza del prodotto

350 mm

larghezza del prodotto

120 mm

altezza del prodotto

10 mm

accessorio necessario

Larghezza esterna

120 mm

Altezza esterna

10 mm

diametro esterno del prodotto

10 mm

Serie

PYROBAG /

Produttore

Cuscino antincendio piccolo 350x120x10mm fibra vetro interno