Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBF23N04
Cod. Produttore
6GBF23N04
Cod. EAN
8030343136663

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA45 IP66 23NPT 3/4 GRIGIO
  • Grado protezione: IP66
  • Curva a 45° senza spigoli
  • Facile inserimento cavi
  • Protezione cavi danneggiati
  • Applicazioni: industriali e elettriche
  • Serie: TX6GBF23N04
  • Colore: Grigio
Curva a 45 gradi con filettatura esterna NPT da 3/4 di pollice, progettata per connessioni filettate sicure e affidabili. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, offre un grado di protezione IP66, garantendo elevata impermeabilità e protezione contro polvere e getti d'acqua potenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento robusto e duraturo in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

79,7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

NPT

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP66 filettatura 3/4" NPT grigio per impianti elettrici industriali