Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASTC155
Cod. Produttore
STC155
Cod. EAN
8006588110140

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido autoestinguente Classe 1 UL94-V0
  • Dimensioni: 150x50 mm (BxH)
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Grado di protezione: IP40
  • Temperatura di resistenza: GWT 850°C
  • Colore standard: Bianco tipo 9010
  • Serie: LINEADIN
  • Conforme a norme: EN 50085-1:2005+A1:2013, EN 50085-2-1:2006+A1:2011
Descrizione del produttore: Cavo elettrico di colore giallo con isolamento flessibile, ideale per connessioni e collegamenti in impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è adatto a diverse applicazioni grazie alla sua versatilità e resistenza. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per lavori elettrici professionali.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Curva S LDC155 per impianti elettrici, isolamento flessibile, colore giallo, alta sicurezza e versatilità