Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40116
Cod. Produttore
DX40116
Cod. EAN
8018678008978

Informazioni di prodotto

Il sistema GWDX40116 garantisce un’installazione efficiente e sicura per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con componenti integrabili
  • Compatibilità con tubi rigidi e flessibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale di alta qualità per durata e affidabilità
  • Protezione elevata con gradi IP40 e IP67
  • Risparmio energetico grazie a un sistema ottimizzato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

16 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

con manicotto

per diametro del tubo nominale

16 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Raggio curvatura

53 mm

Serie

Building,RK

Produttore

Curva RKS 16G raggio stretto accessorio installazione elettrica GW FIT

€ 0,3473 x 1 pz.
(pz.)
300 pz.
Q.tà consigliata info