Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS9A
Cod. Produttore
TRS9A
Cod. EAN
8006588060766

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA TR2000 A
Descrizione del produttore: Curva piana TR2000 A progettata per installazioni elettriche, realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza. Ideale per modificare la direzione dei condotti in modo preciso e affidabile, facilita la gestione dei cablaggi elettrici in ambienti industriali e civili. La sua forma e dimensione sono studiate per un montaggio semplice e stabile, assicurando un collegamento ottimale tra i componenti del sistema elettrico.

colore

Antracite

materiale

Plastica

altezza canale del battiscopa

75 mm

profondità del canale battiscopa

25 mm

Produttore

Curva Piana TR2000 A per Impianti Elettrici Industriali e Civili, Materiali Resistenti