Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS9AL
Cod. Produttore
TRS9AL
Cod. EAN
8006588061077

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA TR2000 ALLUMINIO
Descrizione del produttore: Curva piana in alluminio progettata per l’installazione di sistemi di canalizzazione elettrica TR2000. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce leggerezza, resistenza alla corrosione e facilità di montaggio. Ideale per deviazioni e raccordi in impianti elettrici, assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi, mantenendo l’efficienza e l’estetica dell’impianto. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta all’uso professionale in ambienti industriali e civili.

colore

Alluminio

materiale

Plastica

decorazione

Altro

altezza canale del battiscopa

75 mm

profondità del canale battiscopa

25 mm

Produttore

Curva piana alluminio TR2000 per canalizzazione elettrica impianti civili e industriali