Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONCP70M
Cod. Produttore
CONCP70M
Cod. EAN
8006588125564

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA 70 MARRONE
Curva piana per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente e di colore marrone. Progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici negli impianti, offre un'installazione semplice e una perfetta integrazione con altri componenti del sistema di canalizzazione. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, assicura durata nel tempo e protezione efficace dei cavi. Descrizione del produttore: Curva piana a 70 gradi di colore marrone, ideale per il collegamento e la deviazione di canaline elettriche. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilita il passaggio ordinato dei cavi mantenendo un aspetto pulito e professionale. Adatta per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, assicura una gestione efficiente degli impianti elettrici.

colore

Marrone

larghezza

70 mm

profondità

55 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Curva piana 70° marrone per canaline elettriche, resistente, uso residenziale e industriale