Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMCP20
Cod. Produttore
DMCP20
Cod. EAN
8006588050583

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA 45[/200
Curva piana a 45 gradi per canalina portacavi, progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, offre una soluzione affidabile per deviazioni e cambi di direzione in impianti elettrici. La superficie liscia e il design funzionale facilitano l’installazione e la gestione dei cavi, assicurando protezione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta precisione e sicurezza nell’organizzazione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalina portacavi da 200 mm, ideale per realizzare deviazioni precise e sicure in impianti elettrici. Progettata per garantire un passaggio ordinato e protetto dei cavi, facilita l'organizzazione e la gestione delle linee elettriche in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Compatibile con sistemi di canalizzazione standard, rappresenta una soluzione funzionale per l'installazione di impianti elettrici professionali.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

62,5 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Curva piana 45° canalina portacavi 200 mm deviazioni impianti elettrici industriali e civili