Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMCP15
Cod. Produttore
DMCP15
Cod. EAN
8006588050576

Informazioni di prodotto

  • Curva piana 45° per canalina
  • Dimensione: 150 mm larghezza
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Classe di resistenza: UL94-V0
  • Protezione: IP40, GWT 850°C
  • Colore: grigio chiaro tipo 7035
  • Facile installazione con separatori e coperchio
  • Serie: DOMINIO
Curva piana a 45 gradi per canalina da 150 mm, ideale per realizzare deviazioni precise e ordinate negli impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione efficiente dei cavi, assicura una protezione ottimale e facilita l’installazione. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, è adatta a contesti professionali che richiedono soluzioni affidabili e durature per la distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canalina elettrica da 150 mm, realizzata in materiale resistente per garantire sicurezza e durata nell'installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in modo ordinato e protetto, offre un'ottima soluzione per deviazioni angolari in sistemi di canalizzazione. La superficie liscia e la struttura robusta assicurano una perfetta integrazione con gli altri componenti del sistema elettrico, mantenendo elevati standard di qualità e funzionalità.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

62,5 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Curva piana 45° canalina elettrica 150 mm deviazioni precise impianti elettrici professionali