Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASTC075
Cod. Produttore
STC075
Cod. EAN
8006588110119

Informazioni di prodotto

  • Serie: SOTTO
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Dimensioni: 75x50 mm (LDC075)
  • Lunghezza barra: 2 m
  • Classe di resistenza: UL94-V0
  • Protezione: IP40, GWT 850°C
  • Colore standard: Bianco tipo 9010
  • Accessori: curve STC075, scatole DM2800PA, distanziatori STD075
Descrizione del produttore: Curva elettrica di tipo S progettata per installazioni di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e isolanti, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Il design compatto e la flessibilità facilitano l’adattamento in spazi ristretti, rendendola ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La finitura di alta qualità assicura durata nel tempo e protezione contro usura e agenti esterni.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Curva elettrica tipo S LDC075 materiale isolante per impianti elettrici professionali