Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR46191
Cod. Produttore
0000046191
Cod. EAN
8010300461915

Informazioni di prodotto

CURVA A GOMITO 90° ROTONDA 100 VKC300
Descrizione del produttore: Curva a gomito a 90° in polistirene.

colore

Bianco

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

100 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

100 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Produttore

CURVA A GOMITO 90 ROTONDA 100 V