Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL43225
Cod. Produttore
SL43225
Cod. EAN
3295150432253

Informazioni di prodotto

Curva a 90° NC25 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 25mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curva a 90° NC25 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 25mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

25 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Curva 90° NC25 tubo-tubo IP40 per tubi diametro esterno 25mm uso industriale

€ 1,24 x 1 pz.
(pz.)