Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL41025
Cod. Produttore
SL41025
Cod. EAN
3606481084521

Informazioni di prodotto

Manicotto NM25 giunz.tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 25mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Manicotto NM25 giunz.tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 25mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale della guarnizione

Senza guarnizione

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

25 mm

divisibile

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Manicotto giunzione tubo-tubo diam. 25mm IP40 per tubi esterni uso elettrico industriale

€ 0,572 x 1 pz.
(pz.)