Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6PBN17P16
Cod. Produttore
6PBN17P16
Cod. EAN
8030343129764

Informazioni di prodotto

  • Serie: BN17
  • Curva a 90° senza spigoli
  • Materiale: PVDF
  • Grado protezione: IP66
  • Attacco: PG16
  • Facile inserimento cavi
  • Previene danni ai cavi
  • Uso: installazioni industriali
Curva a 90 gradi realizzata in PVDF, garantisce un'elevata resistenza chimica e meccanica. Progettata con filettatura PG16 per un collegamento sicuro e affidabile, offre un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione contro polveri. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti durevoli e performanti in ambienti difficili. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Altro

Tipologia

Angolo a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

76 mm

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

diametro esterno più grande

30 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG16

materiale del raccordo a vite

Altro

Produttore

Curva 90° PVDF IP66 PG16 per installazioni elettriche robuste