Descrizione del prodotto
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M40 x 1.5, dotata di filettatura girevole per un facile montaggio. Progettata per garantire un elevato grado di protezione IP68, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Realizzata in materiale robusto di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e sicure in ambienti difficili. La combinazione di funzionalità e protezione rende questo raccordo adatto a installazioni professionali con esigenze di tenuta e durabilità. Descrizione del produttore: La curva a 90° filetto in metallo girevole facilita in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.