Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GBN29G05
Cod. Produttore
8GBN29G05
Cod. EAN
8030343124844

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP68 BN29 1 GRIGIO
  • Serie: BN29
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Angolo: 90°
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Facilità inserimento: cavi protetti
  • Applicazioni: elettriche e industriali
  • Colore: grigio
Curva a 90 gradi con filettatura gas esterna da 1 pollice, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata in materiale resistente, presenta un grado di protezione IP68 che assicura impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersione prolungata in acqua. Il design con filettatura esterna e connessione a filettatura facilita l'installazione in impianti elettrici, offrendo robustezza e durabilità nel tempo. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e funzionale, ideale per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

101,3 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

45,5 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP68 BN29 filettatura 1" per impianti industriali e civili