Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBN23P21
Cod. Produttore
8BBN23P21
Cod. EAN
8030343119314

Informazioni di prodotto

  • Curva a 90° senza spigoli
  • Protezione IP68/IP69K
  • Facile inserimento cavi
  • Colore nero
  • Filettatura PG21
  • Adatta a installazioni industriali
  • Soddisfa standard elettrici
  • Serie BN23
Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

90 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG21

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C