Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXM8GBN12M16
Cod. Produttore
M8GBN12M16
Cod. EAN
8030343121744

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filetto: Metallo M16
  • Colore: Grigio
  • Serie: TXM
  • Montaggio: Cablaggi preassemblati
  • Resistenza: Alta trazione
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviaria
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M16 x 1.5, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzata con materiali resistenti e rifinita in colore grigio, questa curva offre un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua. La filettatura girevole facilita l'installazione e l'adattamento in spazi ristretti, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza, durata e resistenza agli agenti esterni. Descrizione del produttore: La curva a 90° filetto in metallo girevole facilita in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

65 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

27 mm

materiale della filettatura

Ottone

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP68 filettatura metallica M16 per cablaggi industriali