Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXM8BBN10P09
Cod. Produttore
M8BBN10P09
Cod. EAN
8030343120365

Informazioni di prodotto

Raccordo in poliammide a 90° senza spigoli interni con filetto in metallo girevole IP68
Descrizione del produttore: La curva a 90° filetto in metallo girevole facilita in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

60,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

22,4 mm

materiale della filettatura

Ottone

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C