Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBN10M16
Cod. Produttore
8BBN10M16
Cod. EAN
8030343120839

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Colore: Nero
  • Filettatura: M16
  • Serie: BN10
  • Costruzione senza spigoli interni
  • Facile inserimento cavi
  • Adatto per uso industriale
Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

61,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

22 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C