Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBN36N06
Cod. Produttore
8BBN36N06
Cod. EAN
8030343134928

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Materiale: Costruzione senza spigoli
  • Dimensione: 36NPT 1 1/4"
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Industriale e elettrico
  • Serie: TX8BBN36N06
  • Installazione: Facile inserimento cavi
Curva a 90 gradi con filettatura esterna NPT da 1 1/4 pollice, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile in impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente di colore nero, offre un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e immersione temporanea in acqua, assicurando durabilità e performance in ambienti difficili. La filettatura permette un collegamento stabile e preciso, ideale per applicazioni che richiedono tenuta e protezione ottimale dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

18 mm

lunghezza totale

123,3 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

NPT

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP68 filettata 36NPT 1 1/4 nero per impianti elettrici