Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN48P48
Cod. Produttore
6BBN48P48
Cod. EAN
8030343117587

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP66 BN48 PG48 NERO
  • Grado protezione: IP66
  • Angolo curva: 90°
  • Colore: Nero
  • Serie: BN48
  • Ingresso cavi: PG48
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriali e elettriche
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG48, caratterizzata da un elevato grado di protezione IP66 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Realizzata in materiale robusto di colore nero, è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni. La sua struttura consente un collegamento sicuro e duraturo, rendendola adatta a impieghi in ambienti industriali e applicazioni con condizioni ambientali impegnative. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

144 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

70 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG48

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN48 PG48 nera per installazioni elettriche