Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBN48P48
Cod. Produttore
6GBN48P48
Cod. EAN
8030343117594

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP66 BN48 PG48 GRIGI
  • Grado protezione: IP66
  • Angolo curva: 90°
  • Colore: Grigio
  • Serie: BN48
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Utilizzo: tecniche industriali
Curva a 90 gradi progettata per applicazioni elettriche con connessione a filettatura esterna PG48. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, garantisce un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Ideale per il collegamento sicuro e duraturo di tubazioni elettriche in ambienti industriali e civili, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni grazie alla sua costruzione robusta e al design funzionale. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

144 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

70 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG48

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 PG48 resistente per installazioni elettriche industriali