Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN48M50
Cod. Produttore
6BBN48M50
Cod. EAN
8030343118072

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP66 BN48 M50 NERO
  • Protezione: IP66
  • Angolo: 90°
  • Colore: Nero
  • Serie: BN48
  • Dimensione: M50
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Uso: installazioni elettriche
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M50×1,5, realizzata in materiale resistente di colore nero. Progettata per garantire un grado di protezione IP66, assicura un'elevata impermeabilità e protezione contro polvere e getti d'acqua potenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni, questa curva offre robustezza e facilità di installazione grazie alla filettatura esterna ben definita. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a diversi ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

139,7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

68 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 filettatura M50 resistente nera per impianti elettrici industriali e civili