Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN36P36
Cod. Produttore
6BBN36P36
Cod. EAN
8030343118812

Informazioni di prodotto

La curva a 90° IP66 BN36 PG36 garantisce un’installazione sicura e protetta, ideale per impianti elettrici e industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile inserimento dei cavi grazie alla costruzione senza spigoli interni
  • Installazione rapida e senza rischi di danneggiamento dei cavi
  • Compatibilità con tubi corrugati in plastica per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 contro polvere e acqua per una maggiore durata
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza del prodotto
  • Affidabilità garantita in applicazioni tecniche industriali
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG36, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Realizzata in materiale resistente e di colore nero, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e una lunga durata anche in ambienti difficili. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

125 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG36

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN36 PG36 nera per impianti elettrici industriali

€ 11,67 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info