Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN36M50
Cod. Produttore
6BBN36M50
Cod. EAN
8030343118904

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP66 BN36 M50 NERO
  • Grado protezione: IP66
  • Angolo curva: 90°
  • Colore: Nero
  • Serie: TX6BBN36M50
  • Dimensione: M50
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriali e elettriche
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M50×1,5, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Realizzata in materiale resistente di colore nero, questa curva è ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura una connessione stabile e duratura, facilitando il collegamento dei condotti elettrici con un angolo preciso e ottimale. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

127,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN36 M50 nero per impianti elettrici