Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN36M40
Cod. Produttore
6BBN36M40
Cod. EAN
8030343118867

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP66 BN36 M40
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Serie: BN36
  • Diametro filettatura: M40
  • Angolo: 90°
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriale e elettrico
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M40 x 1.5, realizzata in materiale resistente di colore nero. Progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66, assicura impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e durature in ambienti difficili, questa curva offre affidabilità e facilità di installazione grazie alla sua struttura robusta e al design funzionale. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

122,8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN36 M40 nero per installazioni elettriche robuste