Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN29P29
Cod. Produttore
6BBN29P29
Cod. EAN
8030343124462

Informazioni di prodotto

La curva a 90° IP66 garantisce un'installazione sicura e senza danni ai cavi grazie alla sua costruzione senza spigoli interni.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile inserimento dei cavi
  • Montaggio rapido e senza complicazioni
  • Conformità agli standard IP66 per protezione e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei rischi di danneggiamento dei cavi
  • Efficienza nel tempo grazie alla robustezza del prodotto
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG29, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Realizzata in materiale resistente di colore nero, questa curva è ideale per l'installazione di sistemi elettrici che richiedono connessioni sicure e durature in ambienti difficili. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e protezione ottimale, facilitando il collegamento e la gestione dei cavi in spazi ristretti con angolazione precisa. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

102,8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

45,5 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 PG29 nera per installazioni elettriche robuste

€ 7,14 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info