Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN23M25
Cod. Produttore
6BBN23M25
Cod. EAN
8030343119536

Informazioni di prodotto

  • Curva a 90° senza spigoli
  • Protezione IP66
  • Colore nero
  • Attacco M25
  • Serie BN23
  • Facile inserimento cavi
  • Adatto a uso industriale
  • Standard installazioni elettriche
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M25×1,5, progettata per garantire un grado di protezione IP66. Realizzata in materiale resistente di colore nero, assicura affidabilità e durata nelle installazioni elettriche, offrendo una connessione sicura e stabile. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione elevata contro polvere e acqua, questa curva è perfetta per l’uso in ambienti industriali e impianti elettrici dove è necessario mantenere l’integrità del cablaggio in condizioni difficili. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

88,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN23 M25 Nero per installazioni elettriche industriali