Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXU6BBN23M25
Cod. Produttore
U6BBN23M25
Cod. EAN
8030343139527

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Serie: BN23
  • Passaggio cavi: Senza spigoli interni
  • Dimensione: M25
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Applicazioni: Industriali tecniche
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M25×1,5, realizzata in materiale resistente di colore nero. Progettata per garantire un alto grado di protezione IP66, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, proteggendo efficacemente da polvere e getti d'acqua. Ideale per connessioni filettate in impianti elettrici che richiedono robustezza e tenuta stagna. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industrialiI IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

88,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN23 M25 nera per impianti elettrici industriali