Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN17P16
Cod. Produttore
6BBN17P16
Cod. EAN
8030343122918

Informazioni di prodotto

La curva a 90° IP66 BN17 PG16 garantisce installazioni sicure e rapide, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile inserimento dei cavi grazie all'assenza di spigoli interni
  • Installazione rapida e senza rischi di danneggiamento
  • Conformità agli standard industriali IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durata dell’impianto elettrico
  • Protezione efficace contro polvere e acqua
  • Risparmio energetico derivante da un cablaggio sicuro e affidabile
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG16, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente di colore nero, offre un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e getti d’acqua ad alta pressione. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, questa curva è perfetta per installazioni industriali e civili dove è necessario mantenere l’integrità dei cablaggi elettrici anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

76 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 PG16 nero per impianti elettrici industriali

€ 2,73 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info