Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN17P13
Cod. Produttore
6BBN17P13
Cod. EAN
8030343123410

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Attacco: PG13
  • Serie: BN17
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazione: Industriale e elettrica
  • Protezione cavi: Facile inserimento
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG13,5, realizzata in materiale resistente di colore nero. Garantisce un grado di protezione IP66, assicurando impermeabilità e protezione contro polvere e getti d’acqua potenti. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e duraturo, con dimensione di collegamento filettatura PG16. Ideale per installazioni che necessitano di affidabilità e protezione elevata in ambienti industriali o esterni. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

75 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN17 PG13 nero per installazioni industriali