Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXU6BBN17M20
Cod. Produttore
U6BBN17M20
Cod. EAN
8030343139503

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° senza spigoli
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Attacco cavi: M20
  • Serie: BN17
  • Facile inserimento cavi
  • Adatta uso industriale
  • Protezione cavi garantita
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M20 x 1.5, realizzata in materiale resistente di colore nero. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza contro polvere e acqua. Progettata per connessioni affidabili con filettatura, questa curva assicura facilità di installazione e durabilità nel tempo, perfetta per impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industrialiI IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

75 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 filettatura M20 installazioni elettriche industriali