Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN17G03
Cod. Produttore
6BBN17G03
Cod. EAN
8030343123274

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Serie: BN17
  • Dimensione: 1/2"
  • Costruzione senza spigoli
  • Protezione cavi garantita
  • Uso: Industriale
Curva a 90 gradi con filettatura esterna gas da 1/2 pollice, caratterizzata da un design robusto e funzionale. Realizzata in materiale resistente di colore nero, garantisce un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La filettatura esterna facilita il montaggio e l’installazione in impianti elettrici, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo componente è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili, combinando praticità e protezione avanzata. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

75,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 filettatura 1/2" nero per impianti elettrici industriali