Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBN12M20
Cod. Produttore
6GBN12M20
Cod. EAN
8030343121317

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP66 BN12 M20 GRIGI
  • Protezione: IP66
  • Angolo: 90°
  • Serie: BN12
  • Materiale: Grigio
  • Inserimento cavi: Facile, senza spigoli
  • Applicazioni: Industriale e elettrico
  • Dimensione: M20
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M20 x 1.5, progettata per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, garantisce un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono robustezza e durabilità. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione in spazi ristretti, assicurando una connessione stabile e duratura. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

67 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

26 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 M20 BN12 grigia per installazioni industriali