Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN10G01
Cod. Produttore
6BBN10G01
Cod. EAN
8030343120426

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: 1/4
  • Serie: BN10
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriali e elettriche
  • Protezione cavi: Facile inserimento
Curva a 90 gradi con filettatura esterna gas da 1/4 di pollice, caratterizzata da un elevato grado di protezione IP66. Realizzata in materiale resistente di colore nero, questa curva è progettata per garantire una connessione sicura e duratura in impianti elettrici, offrendo protezione contro polvere e getti d'acqua. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza in ambienti industriali e tecnici. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

59,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN10 nera per impianti industriali e civili