Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN07P09
Cod. Produttore
6BBN07P09
Cod. EAN
8030343125926

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Attacco: PG09
  • Serie: BN07
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriale e elettrico
  • Protezione cavi: Facile inserimento
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG9, realizzata in materiale resistente di colore nero. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, ideale per l’installazione in ambienti che richiedono protezione da polvere e getti d’acqua. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questa curva è adatta a sistemi di cablaggio professionali che necessitano di componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

59,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 PG9 nera per impianti elettrici industriali e civili