Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN07P07
Cod. Produttore
6BBN07P07
Cod. EAN
8030343125902

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP66 BN07 PG07
  • Protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Serie: BN07
  • Angolo: 90°
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Applicazioni: industriali e elettriche
  • Facilità inserimento: cavi protetti
Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

58,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

18 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG7

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C