Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN07M12
Cod. Produttore
6BBN07M12
Cod. EAN
8030343125964

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° senza spigoli interni
  • Protezione IP66
  • Colore nero
  • Serie BN07
  • Facile inserimento cavi
  • Adatto a installazioni
  • Uso industriale
  • Dimensioni M12
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M12 x 1.5, caratterizzata da un elevato grado di protezione IP66 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Realizzata in materiale robusto di colore nero, è ideale per applicazioni di connessione elettrica in ambienti industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. La progettazione compatta e funzionale permette un collegamento semplice e sicuro, assicurando durata nel tempo e protezione dalle sollecitazioni esterne. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

58,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

18 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M12 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 filettatura M12 per installazioni industriali nere