Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATLPS90
Cod. Produttore
TLPS90
Cod. EAN
8006588160404

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 75x30 mm
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Colore: Grigio Tipo 7030 / 7035
  • Curva: 90° per derivazione verticale
  • Montaggio: Inserimento a pressione
  • Serie: TALPA
  • Uso: Impianti residenziali e industriali
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica, progettata per garantire un collegamento preciso e sicuro tra due sezioni di canalina. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nell'installazione di impianti elettrici, permette una gestione ordinata e protetta dei cavi, facilitando il passaggio degli stessi negli angoli senza compromettere l'integrità del sistema. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono soluzioni affidabili e di facile montaggio.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Curva 90 gradi per canalina elettrica resistente per impianti residenziali e industriali