Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBF48M63
Cod. Produttore
8BBF48M63
Cod. EAN
8030343128606

Informazioni di prodotto

Raccordo a 45° senza spigoli interni in poliammide IP68/IP69K
Curva a 45 gradi con filettatura esterna metrica M63x1,5, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e immersione temporanea in acqua. Realizzata in materiale resistente di colore nero, questa curva garantisce una connessione sicura e affidabile con filettatura, ideale per sistemi di cablaggio e canalizzazione in ambienti industriali e tecnici. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

Produttore

Raccordo curva 45° poliammide IP68 IP69K installazioni elettriche