Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBF36P36
Cod. Produttore
8BBF36P36
Cod. EAN
8030343129214

Informazioni di prodotto

  • Curva 45° senza spigoli interni
  • Protezione IP68/IP69K
  • Colore nero
  • Attacco PG36
  • Facile inserimento cavi
  • Uso industriale
  • Serie BF36
  • Standard installazioni
Curva a 45 gradi con filettatura esterna PG36, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata in materiale resistente di colore nero, offre un elevato grado di protezione IP68, ideale per applicazioni che richiedono impermeabilità e protezione da polvere. La filettatura consente un montaggio semplice e stabile, rendendo questo componente adatto a impianti elettrici in ambienti difficili. La combinazione di robustezza e precisione costruttiva assicura prestazioni durature nel tempo. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

102,6 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG36

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP68 PG36 Nero per impianti elettrici industriali