Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GBF36P36
Cod. Produttore
8GBF36P36
Cod. EAN
8030343129221

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 45 IP68 BF36 PG36 GRIGI
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Angolo: 45°
  • Serie: BF36
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Materiale: grigio
  • Funzione: facile inserimento cavi
Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

102,6 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG36

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C