Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBF48P48
Cod. Produttore
6BBF48P48
Cod. EAN
8030343128545

Informazioni di prodotto

  • Curva a 45°
  • Protezione IP66
  • Colore nero
  • Attacco PG48
  • Serie BF48
  • Costruzione senza spigoli interni
  • Facile inserimento cavi
  • Adatto a installazioni industriali
Curva a 45 gradi con filettatura esterna PG48, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente di colore nero, assicura un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni in ambienti esterni o condizioni difficili. La sua costruzione robusta consente un’installazione semplice e duratura, ottimizzando la gestione dei cavi e migliorando la sicurezza dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 45°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

18 mm

lunghezza totale

121 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

70 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG48

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 45° IP66 PG48 nera per impianti elettrici industriali